text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/8-11X10 Inch

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 10 Inch
Brand Fabory
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 11
Info
  • ft = fully threaded

Wymiary

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numery artykułów

Numer artykułu U51000.062.1000
EAN 8717077384620
UBB 500621231900
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.