text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/4-20X5.1/2

Specyfikacje

Diametro 1/4 Inch
Lunghezza 5.1/2 Inch
marca Fabory
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 20
Info
  • ft = fully threaded

Wymiary

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numery artykułów

Numer artykułu U51000.025.0550
EAN 8717077383098
UBB 500621217495
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.