Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01090
01090.200.120
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
Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Blank 22H M20X120
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
Spoed (P)
2.5
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
120 mm
Spoed (P)
2.5
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
dg
16.4
dp(max.)
15
g2
8.7
k
14
L (mm)
120
P
2.5
s
24
z2(min.)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
561-Ri
Artikelnummers
Artikelnummer
01090.200.120
EAN
8717077270381
UBB
500647908226
UNSPSC
31161620