Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01097
01097.080.016
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
Zeskantbout met kleine kop, korte conische tap DIN 564 Staal Blank 22H M8X16
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
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
16 mm
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
6
L (mm)
16
P
1.25
s
10
z2
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
564
Artikelnummers
Artikelnummer
01097.080.016
EAN
8717077292710
UBB
500650782682
UNSPSC
31162400