text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met kleine kop, korte conische tap en ondersnijding DIN 564 Ri Staal Blank 22H M8X20


Numéro d'article
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M8
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.5
HS- en goederencode

Dimensions

d-D M8
dg 6
D (mm) 5.5
dp 5.5
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2 4

Normes

DIN 564-Ri

Numéros d'articles

Numéro d'article 01096.080.020
EAN 8717077292505
UBB 500650780520
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.