text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diverse
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
01200
01200.050.130
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X130
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
130 mm
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
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
130
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.050.130
EAN
8717077049406
UBB
500644997545