text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Algemeen Allen
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
01200
01200.040.045
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X45
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
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
45 mm
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
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
45
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.040.045
EAN
8717077049307
UBB
500644996554