Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
01200
01200.420.160
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M42X160
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M42
Lengte
160 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
160
P
4.5
s
65
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.420.160
EAN
8717077012578
UBB
500644636853
UNSPSC
31161620