text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X290


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M30
Lengte 290 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1805
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 290
P 3.5
s 46

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.300.290
EAN 8717077006782
UBB 500644582305
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.