text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X250


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 250 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 234
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 250
P 1.75
s 19

Normeringen

NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.120.250
EAN 8717077005709
UBB 500644571589
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.