text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
DIN 571 A2
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
Zeskantkop houtschroeven
51900
51900.100.220
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Roestvaststaal (RVS) A2 10X220MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
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
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
220 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
10
k
7
L (mm)
220
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
51900.100.220
EAN
8715494118743
UBB
500571351344
UNSPSC
31161508