Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
01087
01087.080.016
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
Zeskant flensbout EN 1665 Staal Blank 8.8 M8X16
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
16 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
22
d-D
M8
dc(max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
16
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
1665
Artikelnummers
Artikelnummer
01087.080.016
EAN
8717077292130
UBB
500650776825
UNSPSC
31162400