text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
01087
01087.060.012
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
Zeskant flensbout EN 1665 Staal Blank 8.8 M6X12
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
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
M6
Lengte
12 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
18
d-D
M6
dc(max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
12
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
1665
Artikelnummers
Artikelnummer
01087.060.012
EAN
8717077292079
UBB
500650776254
UNSPSC
31162400