text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
26558
26558.030.025
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
Zelfdraadvormende verzonken schroef met T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt M3X25
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
25
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-QE
Artikelnummers
Artikelnummer
26558.030.025
EAN
8712423019676
UBB
500654577773
UNSPSC
31162400