text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
26555
26555.030.005
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
Zelfdraadvormende verzonken schroef met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt M3X5
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
5
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-NE Z
Artikelnummers
Artikelnummer
26555.030.005
EAN
8717077253117
UBB
500649046967
UNSPSC
31162400