text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroeven
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
51327
51327.040.016
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met T-ster DIN ≈7500-1 PE Roestvaststaal (RVS) A2 M4X16
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M4
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.25
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
dk(max.)
8
k (max.)
3.25
L (mm)
16
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-PE
Artikelnummers
Artikelnummer
51327.040.016
EAN
4043377240354
UBB
500574550868
UNSPSC
31162400