text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NM/NE UNF ASME B18.16.6 Roestvaststaal (RVS) ASTM F594 316 CW 1.-14

Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse CW
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F594 316
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter 1 Inch
Merken Fabory
Klasse CW
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F594 316
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 14
Info
  • Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren.
  • Wanneer bij bestelling niet specifiek 1 INCH-12TPI genoemd wordt, zal 14TPI UNS geleverd worden.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Afmetingen

A 1.44
C 1.078

Normeringen

ASME B18.16.6

Artikelnummers

Artikelnummer U55411.101.0002
EAN 8717077398788
UBB 500623954673
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.