Borgmoeren
U55730
U55730.050.0001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NM/NE UNC ASME B18.16.6 Roestvaststaal (RVS) ASTM F594 316 CW 1/2-13
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
CW
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 316
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/2 Inch
Klasse
CW
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 316
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
13
Info
Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren.
Afmetingen
A
0.752
C
0.609
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.16.6
Artikelnummers
Artikelnummer
U55730.050.0001
EAN
8717077398870
UBB
500621397743
UNSPSC
31161727