text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
WAVEinside
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
Moeren
Borgmoeren
12510
12510.060.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, hoge uitvoering ISO 7040 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M6
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
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.1
HS- en goederencode
7318166090
Afmetingen
d-D
M6
h (max.)
8
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7040
DIN
6924
Artikelnummers
Artikelnummer
12510.060.001
EAN
8717077312425
UBB
500650978967
UNSPSC
31162400