text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, hoge uitvoering ISO 7040 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M4


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
h (max.) 6
P 0.7
s 7

Normeringen

ISO 7040
DIN 6924

Artikelnummers

Artikelnummer 12510.040.001
EAN 8717077312401
UBB 500650978702
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.