Borgmoeren
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
Borgmoeren
12305
12305.240.001
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
Zelfborgende zeskantmoer laag met kunststof ring ISO 10511 Staal Verzinkt, dikke Cr
3+
passivatie 04 M24
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
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M24
h (max.)
17.8
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
10511
Artikelnummers
Artikelnummer
12305.240.001
EAN
8717077311299
UBB
500650967655
UNSPSC
31162400