Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
12915
12915.140.150
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal MF DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 10 M14X1,50
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
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Klasse
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
h (max.)
14
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2452
ISO
10513
DIN
980-V
NF
E25-410
Artikelnummers
Artikelnummer
12915.140.150
EAN
8717077217454
UBB
500648370376
UNSPSC
31161727