text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Borgmoeren
U51915
U51915.062.0001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal, UNC ASME B18.16.6 Roestvaststaal (RVS) ASTM F594 304 CW 5/8-11
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
CW
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/8 Inch
Klasse
CW
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
11
Afmetingen
A
0.94
C
0.731
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.16.6
Artikelnummers
Artikelnummer
U51915.062.0001
EAN
8715492905635
UBB
500621347839
UNSPSC
31161727