text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zelfborende schroeven
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
Zelfborende schroeven
31810
31810.039.022
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
Zelfborende zeskantkraagbout DIN 7504 K Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking ST3,9X22MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.9 mm
Lengte
22 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Max. klemlengte KL = L - L
1
.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.grootverpakking
Afmetingen
dc
8.3
D (mm)
3.9
k (max.)
3.4
L (mm)
22
L1 ≈
6
P
1.3
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
15480
DIN
7504-K
Artikelnummers
Artikelnummer
31810.039.022
EAN
8717077073593
UBB
500645268201
UNSPSC
31161507