text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zelfborende schroeven
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
Schroeven
Zelfborende schroeven
31820
31820.055.070
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Zelfborende pancilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 M-H Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking ST5,5X70MM
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
Lengte
Toepassing (metaal)
Aluminium
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
5.5 mm
Lengte
70 mm
Toepassing (metaal)
Aluminium
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9.48
Info
Max. klemlengte KL = L - L
1
.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.grootverpakking
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk
11
k
4
L (mm)
70
L1 ≈
7
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Artikelnummers
Artikelnummer
31820.055.070
EAN
8717077074187
UBB
500645274142
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie