Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
51813
51813.030.012
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
Zelf draadvormende schroeven, 45 graden, pancilinder (Z) Roestvaststaal (RVS) A2 3X12MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk(max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
12
No. kruisgleuf
1
D (max.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51813.030.012
EAN
8712423023871
UBB
500656813192
UNSPSC
31161512