Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67591
67591.050.016
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
Zelf draadvormende schroeven, 45 graden, flenskop (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 5X16MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
C (max.)
5.06
D (mm)
5
dk(max.)
9.6
k (max.)
2.3
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
D (max.)
4.96
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67591.050.016
EAN
8712423032361
UBB
500656884052
UNSPSC
31161512