text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67571
67571.040.014
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, pancilinder (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4X14MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
14 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
D (mm)
4
dk(max.)
7
k (max.)
2.7
L (mm)
14
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67571.040.014
EAN
8712423036444
UBB
500656827705
UNSPSC
31161512