text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67572
67572.022.006
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, pancilinder, hexalobular Staal Elektrolytisch verzinkt 2,2X6MM
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
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk(max.)
4
k (max.)
1.5
L (mm)
6
No. Torx®
6
Sleutel
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67572.022.006
EAN
8712423036673
UBB
500656795456
UNSPSC
31161512