Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
51807
51807.035.014
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop (Z) Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X14MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
14 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
14
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51807.035.014
EAN
8712423023604
UBB
500656810610
UNSPSC
31161512