text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67580
67580.035.008
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop (H) Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X8MM
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
Phillips
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
8
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67580.035.008
EAN
8712423038479
UBB
500656796447
UNSPSC
31161512