text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Hide me
Producten
Menu
Bevestiging
Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinken
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Assortimentskisten en opslagsystemen
Premium Stainless Steel Hardware
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders & -busjes
Machine onderdelen
Outlet
Gereedschap & MRO
Handgereedschappen
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Technische chemicaliën
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Speciale aanbiedingen
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Zekeringsringen & clips
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Zekeringsringen & clips
U36050
U36050.900.0001
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Actuele shopvoorraad
Registreren
Zekeringsring voor boringen NA2 ASME B18.27 Verenstaal UNS G10600/G10900 9 Inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
UNS G10600/G10900
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x
S
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
UNS G10600/G10900
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x
S
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
Afmetingen
B
9
Groove G
9.405
Groove W
0.209
Groove Z
0.606
Ring D
9.83
Ring E ≈
0.609
Ring T
0.187
Size
NA2-900
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.27
Artikelnummers
Artikelnummer
U36050.900.0001
EAN
8712423061705
UBB
500625923866
UNSPSC
31162400
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen