text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ridgid Pijptang totale lengte 450 mm spanwijdte 50 mm voor buizen 2 1/2 inch


Artikelnummer 3E804783
Gewicht 1700
Geschikt voor max. buisdiameter Overig
Lengte (m) 450
Spanbereik (mm) 65 - 65
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering Overig
Geschikt voor oliefilter Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1700
Geschikt voor max. buisdiameter Overig
Lengte (m) 450
Spanbereik (mm) 65 - 65
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering Overig
Geschikt voor oliefilter Nee
Merken Ridgid
Gewicht per stuk (g) 1700
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3E804783
UBB 500719646183
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 31100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.