text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Platspits naaldvijlen, zonder hecht, basterd, half-zoet, zoet, extra zoet gekapt


Artikelnummer S5337.300.144
Totale lengte (mm) 140
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 4.8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.1
Kap 4
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 9.73
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 4.8
Lemmet(blad)hoogte (mm) 1.1
Kap 4
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 9.73
HS- en goederencode
Type Needle Flat File

Artikelnummers

Artikelnummer S5337.300.144
EAN 7311518108786
UBB 400135808204
UNSPSC 27111925
Fabrikant artikelnummer 2-300-14-4-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.