text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Klauwhamer Steelmaster 450gr


Artikelnummer S4280.031.450
Uitvoering Klauwhamer
Lengte (m) 337
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 24
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 450
Gewicht totaal (g) 814
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Klauwhamer
Lengte (m) 337
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 24
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 450
Gewicht totaal (g) 814
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Ja
Met spijkerhouder Nee
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 770
HS- en goederencode
Type Claw Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer S4280.031.450
EAN 5000366510316
UBB 420110514320
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 1-51-031
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.