text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring, TX 25 x 100 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummer 81906.000.025
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 205
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 205
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Met boring Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Artikelnummers

Artikelnummer 81906.000.025
EAN 4013288025890
UBB 241124993718
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05138263001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.