text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig


950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig 9x 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mmHoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen. Onverslijtbaar clip-materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels, sleutels makkelijk uit clip te nemen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummer 81611.073.495
Kleur Set met meerdere kleuren
Uitvoering Plastic sokkel
Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Set met meerdere kleuren
Uitvoering Plastic sokkel
Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met kogelkop Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 652
HS- en goederencode
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Omschrijving

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig 9x 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mmHoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen. Onverslijtbaar clip-materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels, sleutels makkelijk uit clip te nemen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 81611.073.495
EAN 4013288165688
UBB 500627648297
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05073593001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.