text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt H 1 Hout, 41-delig


Kraftform Kompakt H 1 Hout, 41-delig 1x 816 RA Ratelhandgreep: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit-Ratel : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4",: 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Universele bithouder: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z Bits Phillips: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z Bits Pozidriv: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Z Zeskant Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 89 mm 1x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 25 mm 5x 849 HSS Houtboren Bit: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Schroefhouder: 4.5-6 x 41 mmCompacte gereedschapsset met de 41 belangrijkste schroefgereedschappen voor houtconstructiewerkzaamheden, met de robuuste 1/4", bit-ratel Zyklop Mini met verlengstuk en dopadapter, 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 ratel-handgreep 816 RA met ratelfunctie, fijne vertanding met kleine terughaalhoek, kartelwiel (rechts, vast, links), maximaal aanhaalmoment 50 Nm en bitopname met Rapidaptor-technologie, 1 universele bithouder, 6 bits, 25 mm lang, 16 bits, 89 mm lang, 5 houtspiraalboorbits met diameter 3-8 mm, 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven, 1 eenpolige fasetester 247, stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur, rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek, vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen, laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Artikelnummer 81618.005.939
Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 5
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 7
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 41
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 22
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Type Tool Set

Omschrijving

Kraftform Kompakt H 1 Hout, 41-delig 1x 816 RA Ratelhandgreep: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit-Ratel : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4",: 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Universele bithouder: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z Bits Phillips: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z Bits Pozidriv: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Z Zeskant Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 89 mm 1x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 25 mm 5x 849 HSS Houtboren Bit: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Schroefhouder: 4.5-6 x 41 mmCompacte gereedschapsset met de 41 belangrijkste schroefgereedschappen voor houtconstructiewerkzaamheden, met de robuuste 1/4", bit-ratel Zyklop Mini met verlengstuk en dopadapter, 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 ratel-handgreep 816 RA met ratelfunctie, fijne vertanding met kleine terughaalhoek, kartelwiel (rechts, vast, links), maximaal aanhaalmoment 50 Nm en bitopname met Rapidaptor-technologie, 1 universele bithouder, 6 bits, 25 mm lang, 16 bits, 89 mm lang, 5 houtspiraalboorbits met diameter 3-8 mm, 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven, 1 eenpolige fasetester 247, stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur, rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek, vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen, laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 81618.005.939
EAN 4013288178350
UBB 500627820862
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05135939001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.