text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17-delig


Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief draaimomentschroevendraaier 7441 met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 17-delig. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor schroeven met vast ingesteld draaimoment. Inclusief draaimoment-handhouder 7441, instelbaar van 1,2 tot 3,0 Nm. Instelbaar in stappen van 0,10 Nm. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief 16 bits, 89 mm lang. Met handig vouwetui, om alles overzichtelijk op te kunnen bergen.

Artikelnummer 3M956642
Verpakking Zak
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 3
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 3
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Aantal Torx-schroevendraaiers 5
Totaal aantal gereedschappen 7
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 17
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 4
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt 60 Torque
Type Bit Set

Omschrijving

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief draaimomentschroevendraaier 7441 met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 17-delig. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor schroeven met vast ingesteld draaimoment. Inclusief draaimoment-handhouder 7441, instelbaar van 1,2 tot 3,0 Nm. Instelbaar in stappen van 0,10 Nm. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief 16 bits, 89 mm lang. Met handig vouwetui, om alles overzichtelijk op te kunnen bergen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3M956642
EAN 4013288169624
UBB 500643548018
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05059293001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.