text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.

Bit 867/1 TZ 1/4 inch T 15 lengte 25 mm torsiezone, taaihard WERA


Taaihard. Voor universeel gebruik. Met torsiezone. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier)Aandrijving bij lengte van 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 C 6,3Aandrijving bij lengte van 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 E 6,3

Artikelnummer
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte 25
Grootte (TX) 15
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat 6.3
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte 25
Grootte (TX) 15
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat 6.3
Type kruiskop Overig

Omschrijving

Taaihard. Voor universeel gebruik. Met torsiezone. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier)Aandrijving bij lengte van 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 C 6,3Aandrijving bij lengte van 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 E 6,3

Artikelnummers

Artikelnummer 81270.150.026
EAN 4013288015761
UBB 203124008707
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066308001

U heeft gezocht op "wera". We hebben varianten voor u gevonden.

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.