text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15-delig


Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven in handige bit-box. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat.

Artikelnummer 2A403311
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 851/1 IMP DC
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven in handige bit-box. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat.

Artikelnummers

Artikelnummer 2A403311
EAN 4013288187918
UBB 500678969642
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057752001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.