text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Dopbit, 10 x 50 mm


Niet-magnetische uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 6K913477
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 10
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera

Omschrijving

Niet-magnetische uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6K913477
EAN 4013288100993
UBB 500643492647
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060405001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.