text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/4 Z Vorkbit - Snake-eye, 10 x 89 mm


Hoogwaardige bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 1A968988
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 19.8
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A968988
EAN 4013288094841
UBB 500643413452
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057163001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.