text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bits
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
4L452998
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
Wera Bit 840/1 Z Binnenzeskant 7/64 x 25
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
4L452998
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
30
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merken
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L452998
EAN
4013288036599
UBB
500643347460
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05135078001