text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Belt A 4 Zyklop Doppen set, met 1/4" aandrijving, 9-delig


Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 doppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van 'Take it easy'-Toofinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Artikelnummer 5C209703
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 9
Totaal aantal gereedschappen 9
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 9
Totaal aantal gereedschappen 9
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Merken Wera
HS- en goederencode
Type Zyklop Socket Set

Omschrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 doppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van 'Take it easy'-Toofinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C209703
EAN 4013288190789
UBB 500678957019
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003883001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.