text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 TORX® Schroevendraaier, TX 40 x 150 mm


Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Dankzij de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden toegepast om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 7X305864
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 262
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 262
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 977

Omschrijving

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Dankzij de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden toegepast om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 7X305864
EAN 4013288094797
UBB 500643321200
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05024405001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.