text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967/9 TX 1 SB TORX® Stifsleutelset, BlackLaser, 9-delig


High quality L-key set for recessed TORX® screws. Partially with ballpoint: the ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys. Come in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal.

Artikelnummer 5M407358
Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Grootte (TX) 40
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 967/9 TX

Omschrijving

High quality L-key set for recessed TORX® screws. Partially with ballpoint: the ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys. Come in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M407358
EAN 4013288106438
UBB 500643322455
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05073598001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.