text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch, 8 x 195 mm


Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende handgreep de handen spaart bij lage temperaturen. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste maatring op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummer 1G366259
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 195
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 37
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 950 SPKL

Omschrijving

Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende handgreep de handen spaart bij lage temperaturen. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste maatring op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 1G366259
EAN 4013288167903
UBB 500643310492
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022614001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.