text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch, 3 x 123 mm


Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende handgreep de handen spaart bij lage temperaturen. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste maatring op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummer 4K134773
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 123
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 123
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 21
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 950 SPKL

Omschrijving

Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende handgreep de handen spaart bij lage temperaturen. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste maatring op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4K134773
EAN 4013288167866
UBB 500643309676
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022606001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.