text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS L-key, metric, chrome plated, 5 x 160 mm


950 PKLSchiave a L, metrica, cromata, 5 x 160 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per applicazioni su viti di difficile accesso. Per viti con esagono incassato. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Article number 9F408333
Total length (mm)
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 5
Isolation protection 1000 V No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Total length (mm) 160
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 5
Isolation protection 1000 V No
Anti-theft model No
Length long leg (mm) 160
With peg No
With hole No
With ball head Yes
Length short leg (mm) 12
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 950 PKLS

Description

950 PKLSchiave a L, metrica, cromata, 5 x 160 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per applicazioni su viti di difficile accesso. Per viti con esagono incassato. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Article numbers

Article number 9F408333
EAN 4013288139320
UBB 500643537045
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05022045001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.